マイゾックス
マイゾックスの 製図用品
マイゾックスの マップメーター
デジタルキルビメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42496448
品番
コンカーブ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
ペンタイプ
表示
液晶、数字6桁
測定範囲(m)
10
最小表示
1mm
表示単位
mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km
測定機能
縮尺・原寸測定機能
電源
単4電池2本
寸法(mm)
171×23×24
質量(g)
70(電池重量込み)
マイゾックスコード
218754
用途
地図・図面上の距離測定
注意
※受信機,別売り (CV-10RCV)