曜日別特売
LA JIS A 1155 対応 テストアンビル マイゾックス 42496773

テストアンビル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプコンクリート用仕様実測値対応マスターローアンビル。基準値:43R付属品格納ケース注文コード42496773品番LA JIS A 1155 対応
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
用途テストハンマーの精度管理タイプコンクリート用寸法(mm)128Φ×230質量(kg)12.6付属品格納ケース仕様実測値対応マスターローアンビル。基準値:43Rマイゾックスコード216391
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする