ナンバーテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42497078 品番 NTP-30 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐候性確認材料使用。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 用途測量・土木・植林等の目印として マイゾックスコード21002504

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42497053
2023-11-30
用途:
立ち木のナンバリング作業
建設業・工事業

いつも頼むとすぐ届くので助かります。対候性のものが欲しいです。

対象商品:
42496992
2018-09-17
用途:
立木調査
株式会社快進工業 様 (建設業・工事業)

立木調査にしようしました
引き出しが容易にできて切り離しも簡単にできて
調査の効率はとても良かった

1人が参考にしています
対象商品:
42497017
2021-11-24
用途:
樹木のナンバリング
有限会社大黒屋園芸 様 (卸売・小売業)

箱から完全に出して使っていると、テープが予期せぬところでほどけてしまって使いにくい場合があります。
紐でストッパーを作ってベルトにつけて使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする