ばね式手ばかり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42497586 品番 TIS-1
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手軽に使え、経済的

種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)1 用途袋状物の計測など 目量(g)10 ひょう量単位kg マイゾックスコード82631

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする