サンプル画像

パルプフローター(流速測定用浮子)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ吃水100cm浮上20cm 注文コード42497848 品番IS-PE120DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。

用途河川における流速測定に タイプ吃水100cm浮上20cm マイゾックスコード218318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42497708
2020-07-31
用途:
パルプフローターに装着して河川に流します、
サービス業

パルプフローター、旗必携とか、
・本体パルプフローター映像について、旗の装着した画像であり付属物の様におもえ分りやすく通釈を記入して戴ければよいかと。(パルプフローター旗別売)など

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする