マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 気象計器
マイゾックスの 風速計
ハンド風速計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42497997
品番
OT-1005
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
30秒間の平均風速を簡易的に測定。
測定範囲
平均風速22m/s迄
用途
風速の簡易測定
仕様
1.1〜22m/s
高さ(mm)
370(ニギリ付)
質量(g)
約500
径(Φmm)
風杯回転部:130
測定方式
風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式
マイゾックスコード
219915