ビニールテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42498374 品番 BT-30FY
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
蛍光イエロー テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(g)150 タイプ非粘着 用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 マイゾックスコード219927

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42498295
2021-07-17
用途:
冬山登山のマーカーに
Musashi AC Factory 様

冬山登山のマーカーに使っています。安価なわりに適度に切れ易く使い易いです。

対象商品:
10710192
2020-12-10
用途:
測量作業時
株式会社山庄コンサル 様 (建設業・工事業)

マジックで字が書けて目立つ色で切りやすく持ち運びに便利である。

対象商品:
10533434
2019-10-07
用途:
登山
その他業種

品質が良く、この価格は、有難い。色について、蛍光色を増やして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10533434
2018-08-07
用途:
加工用

この幅(15mm)のものがなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
10533468
2017-06-12
用途:
現場内での目印表示

手でも簡単に切ることができる、粘着性のないテープです。
現場で目印として様々なところに使っています。

若干細いですが、ピンクは目立ちますし、細い分価格は抑えられているので、コスパはいいと思います。

対象商品:
10710192
2016-04-18
用途:
トレランレースのコースマーキング

トレランの草レースにおいて、山中のコースマーキングに使用しています。
丈夫で目立ち、またテープ上に書き込みもできるため、大変重宝しています。
幅もちょうどよく、マーキング作業や回収作業時も、手にフィットして作業がしやすいと感じています。

対象商品:
10710201
2011-08-02
用途:
山道 入渓点 目印

使いやすい 見易いので 有効です 山のマーキングには 必要不可欠
但し自然保護の範囲で使用です。

対象商品:
10703716
2009-03-09
用途:
現場での目印として。
高木測量株式会社 様 (建設業・工事業)

薄く強い素材と目立つカラーで、現場用目印テープとしてナイスな一品。
そして驚きの低価格。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする