ビニール式KYボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42498435 品番BK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式になり従来より強い。
防雨型で雨が入りにくい。
サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。

寸法(mm)375×265 用途現場の作業前ミーティングに 材質ビニール サイズA4タテ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・作業員 マイゾックスコード216050

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする