フォトロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ60mm幅紙函、表裏20cm赤白 注文コード42498514 品番PHR60-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,780
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

タイプ60mm幅紙函、表裏20cm赤白 マイゾックスコード218713 用途現場工事写真記録用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42498514 PHR60-10P 10312837 PHR60-10 フォトロッド PHR マイゾックス フォトロッド PHR マイゾックス 1個 6,898
欠品中
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする