プリズム三脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42499266 品番PPS
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

回転グリップ方式なので調整も簡単。

全長(mm)1230 全縮(mm)760 用途プリズムポール・DMピンポールの支援 付属品ケース 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 材質アルミ 質量(kg)1.45 頭部形状回転グリップ マイゾックスコード41021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする