フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42499318 品番FPPSU
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

25〜30mmΦのポールと8〜10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。

全長(mm)1280 全縮(mm)810 用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 付属品ケース 適合25〜30mmΦのポール及び8〜10mmΦピンポール対応 材質アルミ 質量(kg)1.6 スライド幅(mm)150 マイゾックスコード217198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする