プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42499372 品番MPP-18
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。

径(Φmm)9 用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 仕様カラーピッチ100mm セット内容600mm×3本 マイゾックスコード219522

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42499372
2024-07-05
用途:
測量作業時
その他業種

今まで塗装したピンポールを使用してきましたが、長年使っているうち、塗装がはげて金属棒となってしまいうため、観測者から見づらいので、何か良いものを探してくれないかとの事を言われ検索していたところ、はがれん蔵を見つけ、即購入して使用してみました。塗装ではないため、今のところ、好評に使わせて頂いております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする