プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カラーピッチ100mm 付属品専用パイプケース 注文コード42499424 品番MPP-10
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。

径(Φmm)9 マイゾックスコード219940 用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 付属品専用パイプケース 仕様カラーピッチ100mm セット内容1000mm×1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42499485
2024-08-14
用途:
測量作業時
その他業種

継ぎ足しのない1.5mものを作成して頂けないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする