マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カラーピッチ50mm
付属品
専用布ケース
注文コード
42499442
品番
MPP-12
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
径(Φmm)
9
マイゾックスコード
219941
用途
一般測量に(ミニプリズムの支援)
付属品
専用布ケース
仕様
カラーピッチ50mm
セット内容
300mm×3本、350mm×1本