マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 気象計器
マイゾックスの 風速計
ベーン式デジタル風速・風量・温度計
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42499564
品番
VA893
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
測定範囲
風速:0.4〜30m/秒、風量0〜999900m
3
/分、温度:-10〜60℃
用途
風速・風量・温度の測定
付属品
9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース
寸法(mm)
210×75×50
質量(g)
約280
精度
風速:±3%FS、温度:±2℃
表示分解能
風速:0.01m/秒、温度:0.1℃
マイゾックスコード
219221