マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの スタッフ・ポールその他関連用品
ポイントクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42499607
品番
PK-3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途
現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)
90
色
赤/黄
質量(g)
12/個
マイゾックスコード
219878