渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2080種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42499687
品番
WVP-PB-10A-1
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100
応答速度
約200ms(0〜90%)
第1入力信号
JPt100Ω:0〜50℃
第1出力信号
DC4〜20mA
機能
バーンアウト:上方振切
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし