マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの 水準器/水平器その他関連用品
ポール用水準器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42499844
品番
PA-40
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途
ポールの垂直出しに
仕様
対応:プリズムポール
感度
40'/2mm
マイゾックスコード
220943