マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
ポケットポール
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42500036
品番
No.112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途
位置確認
付属品
ケース
サイズ
2m/10段
質量(g)
200
適合サイズ(Φmm)
(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ
27cm
マイゾックスコード
218978