画像準備中

マイグラス用交換部品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)50 仕様ケース+ハンドルセット(50m用) 注文コード42500447 品番MYG-CS50
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はテープ長さ・仕様・標準張力など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維巻尺 マイグラス用の交換部品です。

テープ長さ(m)50 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)- 仕様ケース+ハンドルセット(50m用) マイゾックスコード21843602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42500483
2019-10-31
用途:
測量作業
その他業種

中身だけ、今回、急ぐので初めて注文しました。
ケースは結構丈夫ですが、中身のテープは0〜10mがよく痛みます。
字が薄くなるなど、ゼロのところが特に痛みが激しいようです。
3倍速のためかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする