※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42500543 M4×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42500543

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 42500543 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理3価ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする