※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マイスチール(交換用テープのみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42500596 品番MYS-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。
マイスチールの特長
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
痛みやすい先端を二重被覆で保護。
スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。
サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
滑りにくい大型ゴム石突。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。

テープ長さ(m)50 テープ幅(mm)10 材質スチール(ナイロンコーティング) 用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量 仕様交換用テープ テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf) マイゾックスコード21843401
注意
※本商品はMYS-30/MYS-50の交換用テープです。ケース及びハンドルは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42500596 MYS-50R 60837594 HSP3-50R エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42500578
2019-11-26
用途:
10m以上の電線を切断するときに使用

写真に騙されました。仕様のところに交換用テープとありますが、
皆様ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする