マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 測量用三脚
マグネット式レベルアーム ブルーアーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42500736
品番
ブルーアーム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
寸法(mm)
(吸着面)100×260
用途
マグネットが使えるところでのレベル出し
仕様
レベル用(5/8inch)
使用温度(℃)
80(短時間上限:120)
吸着力(N[kgf])
1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×335×325(ハンドル収納時:H265)
マイゾックスコード
219949