マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
光波用ミニピンポールセット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ミニピンポールセット
注文コード
42501147
品番
MINI-set
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミニピンポールセット
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
測定範囲
約10〜80mまで(測距儀によってバラツキあり)
マイゾックスコード
32021
用途
近距離測定