マイゾックス
マイゾックスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
マイゾックスの 体育/スポーツ用品
マイゾックスの グラウンド整備用品
ラインマーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42501594
品番
D-14スーパー1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
マイゾックスコード
122187
タイプ
底板無
ライン幅(mm)
50
長さ(mm)
約180
容量(L)
4.5
柄長さ(mm)
810
質量(kg)
約2.6
ホイール直径(Φmm)
樹脂製約115
用途
白線引き