ランドレッグ・デュアルロックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42501813 品番DAT-OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。

全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66 用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)4.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード219344

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42501813 DAT-OL 62778319 DAT2-OL(223667) ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする