マイゾックス
マイゾックスの PCアクセサリー
マイゾックスの ポインター/指示棒
マイゾックスの レーザーポインター
レーザーポインター TLP-398G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42502014
品番
TLP-398
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
レーザー
赤色半導体
到達距離(m)
約100〜150
用途
現場での指示棒として
材質
アルミニウム
寸法(mm)
123×Φ12
質量(g)
44(電池を含む)
電源
アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)
650〜655
ビーム径
5m先で8〜10mm
電池寿命
連続使用で約30時間
出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
素子
可視光赤色半導体レーザー
マイゾックスコード
217793