ロープ式水位計

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42502443 品番 2-30B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。

長さ(m)30 材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサーステンレス製/13mmΦ 質量(kg)1.5 機能電子ブザー、赤色ランプ 使用電池006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通) ロープ仕様2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ 用途水位測定 マイゾックスコード212767

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
ボーリング孔の水位観測
建設業・工事業

すぐにに目盛がかすれて読めなくなり、困ります。
目盛の上からコーティングしてあると助かります。

対象商品:
42502443
2019-12-12
用途:
ボーリングした穴の水位を測定するため
鉱業

以前に使用していた物よりコンパクトで軽く持ち歩くのに楽だった。
機能的には、問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする