ロープ式水位計

(2件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
長さ(m)100
機能電子ブザー、赤色ランプ、デジタル温度計
内容量1個注文コード42502486品番3-100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。

用途
水位測定
長さ(m)100材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ質量(kg)2.8機能電子ブザー、赤色ランプ、デジタル温度計使用電池006P9V/LR44各1個ロープ仕様4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ精度温度計:±1~2℃(10℃~40℃)、±2~3℃(-19.5~10℃/40℃~99.9℃)温度測定範囲(℃)±0~100(表示は99.9まで)マイゾックスコード212772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ボーリング孔の水位観測
建設業・工事業

すぐにに目盛がかすれて読めなくなり、困ります。
目盛の上からコーティングしてあると助かります。

対象商品 : 42502443
2019-12-12
用途: ボーリングした穴の水位を測定するため
鉱業

以前に使用していた物よりコンパクトで軽く持ち歩くのに楽だった。
機能的には、問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする