下水管スタッフ用アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42503204 品番SWG-ADP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm〜450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。

用途下水管の管底高の測定 仕様アダプター マイゾックスコード210407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする