IV-210 間隔ロッド 64mm幅 マイゾックス 42503448

間隔ロッド 64mm幅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42503448 品番IV-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,420
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。

用途現場工事写真記録用、内寸測定に 材質アルミ 厚さ(mm)13(引き出し部8.2) 質量(g)1108 サイズ(cm)115〜210 ロッド幅(mm)64(引き出し部53)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42503448 IV-210 10100492 IV-210 間隔ロッド マイゾックス 間隔ロッド マイゾックス 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42503405
2019-10-03
用途:
型枠工事
有限会社良建設 様 (建設業・工事業)

貴社製品で60cmまでと100cmを使用していますが別段支障なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする