IV-40 間隔ロッド 64mm幅 マイゾックス 42503466

間隔ロッド 64mm幅

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42503466品番IV-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,540

フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。

用途現場工事写真記録用、内寸測定に材質アルミ厚さ(mm)13(引き出し部8.2)質量(g)260サイズ(cm)30~40ロッド幅(mm)64(引き出し部53)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42503466IV-4038042121IV-40IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121間隔ロッドマイゾックス1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42503405
2019-10-03
用途: 型枠工事
有限会社良建設建設業・工事業

貴社製品で60cmまでと100cmを使用していますが別段支障なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする