マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用ホワイトボード
マイゾックスの 設置式ホワイトボード
危険予知活動表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42503554
品番
MBV23
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
寸法(mm)
600×900(持ち運びサイズ600×450×30)
用途
現場の作業前ミーティングに
付属品
マーカー黒1本(イレーザー付)
材質
スチール
表示項目
作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マイゾックスコード
52158