マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 測量用三脚
軽天用エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42504148
品番
KEL-300
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
使用高さ(mm)
約2900
定芯桿
5/8inch
用途
高所での墨出しに
全長
3010
質量(kg)
6.8
全縮(mm)
1260
昇降幅(mm)
(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
(平面)148
マイゾックスコード
217425