K-110 検測ロッド マイゾックス 42504358

検測ロッド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42504358 品番K-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は長さ・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。

ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6 質量(g)1230 サイズ(cm)150+160 マイゾックスコード21026

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42504358 K-110 10100395 K-110 検測ロッド マイゾックス 検測ロッド マイゾックス 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730913
2021-09-29
用途:
配筋検査の写真用
建設業・工事業

昨日、初めて使用をしました。
こんなに便利だとは思って無かったです。
すぐ届いたし、これからも色々と買います。

対象商品:
35730922
2019-12-13
用途:
建物棟の基礎の鉄筋寸法測定時
建設業・工事業

数字(目もり)が大きいので、写真写りが良くはっきり見える。

1人が参考にしています
対象商品:
35730913
2015-05-05
用途:
施工管理時の工事写真

日々の施工管理において ほぼ毎日工事写真を撮影しています。これまで色んなスケールなどを利用していましたが、これ一つで色々な場面で使用でき大変便利です。使い方を工夫して良い写真を撮ってゆきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35730895
2013-09-04
用途:
建設工事の写真管理
株式会社ナカケン 様

90度固定されるので深さや厚みを撮影する場合には完璧です。
重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10100395
2013-10-30
用途:
現場の確認

まだ使用してないが 充分使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする