マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 スチールグリーンボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42504482
品番
SG-9S
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
寸法(mm)
300×450
表示項目
無地
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし
マイゾックスコード
215346