マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
450×600 ヨコ
表示項目
工事名
注文コード
42504656
品番
SG-8G
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示項目
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
寸法(mm)
450×600 ヨコ
表示項目
工事名
タイプ
SGタイプ耐水グリーン
マイゾックスコード
215861
用途
現場写真工事記録