現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)450×600 ヨコ 表示項目工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 注文コード42504665 品番SG-21G
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は寸法・表示項目など7種類から選べます 他の種類を見る

耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。

寸法(mm)450×600 ヨコ 表示項目工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 タイプSGタイプ耐水グリーン マイゾックスコード215862 用途現場写真工事記録

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42504595
2017-03-08
用途:
工事記録写真を撮るときに
株式会社日本チッタ 様 (建設業・工事業)

今まで木製で苦労したが、非常に丈夫で使いやすい。長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする