マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 木製黒板 CSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42504805
品番
W-8CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名
用途
現場写真工事記録
タイプ
Cタイプ
マイゾックスコード
218450