W-3CS 現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ マイゾックス 42505103

現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42505103 品番W-3CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。

寸法(mm)450×300 表示項目工事名・工種・測点 用途現場写真工事記録 タイプCタイプ マイゾックスコード215253

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42505103 W-3CS 16435195 W-3CS 現場写真工事用木製黒板(暗線入り) マイゾックス 現場写真工事用木製黒板(暗線入り) マイゾックス 1枚 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする