現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)450×600 表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 マイゾックスコード219904 注文コード42505304 品番SW-4
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法・表示項目・マイゾックスコードなど15種類から選べます 他の種類を見る

取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)

寸法(mm)450×600 表示項目工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 質量(kg)1.65 マイゾックスコード219904 用途現場写真工事記録

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42505286
2022-10-05
用途:
工事現場の写真撮影
有限会社山本組 様

スチール製の為、工事名等のマグネットが付き大変便利です。また、チョークでなくマーカーで書き込みができるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする