曜日別特売
SW-40 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス 42505322

現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示項目工事件名・工事場所・年月日・施工者マイゾックスコード219910注文コード42505322品番SW-40
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)

用途
現場写真工事記録
寸法(mm)450×600表示項目工事件名・工事場所・年月日・施工者質量(kg)1.65マイゾックスコード219910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42505286
2022-10-05
用途: 工事現場の写真撮影
有限会社山本組

スチール製の為、工事名等のマグネットが付き大変便利です。また、チョークでなくマーカーで書き込みができるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする