現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)450×600 表示項目工事名・工種 マイゾックスコード219907 注文コード42505383 品番SW-7
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法・表示項目・マイゾックスコードなど15種類から選べます 他の種類を見る

取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)

寸法(mm)450×600 表示項目工事名・工種 質量(kg)1.65 マイゾックスコード219907 用途現場写真工事記録

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42505286
2022-10-05
用途:
工事現場の写真撮影
有限会社山本組 様

スチール製の為、工事名等のマグネットが付き大変便利です。また、チョークでなくマーカーで書き込みができるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする