マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
光波用ミニピンポールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42505523
品番
DM-MINI
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
近距離測定
仕様
DMプリズム付
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲
約10〜80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
マイゾックスコード
32033