マイゾックス
マイゾックスの マグネット用品
マイゾックスの 磁性材料
マイゾックスの ゴム磁石シート
黒板用マグネットシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42506092
品番
PGT600*900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
寸法(mm)
0.8×900×600
用途
黒板の文字入に
質量(g)
1200
マイゾックスコード
216042