マイゾックス
マイゾックスの その他測定用品
マイゾックスの 硬度計
山中式土壌硬度計 No.351(標準型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42506415
品番
No.351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
タイプ
標準型
用途
土壌硬度の測定
寸法(mm)
Φ50×230(コーン:Φ18×40)
質量(g)
650
目盛(mm)
硬度指数:0〜40、支持力:0〜∞kg/cm
2
1目盛
1mm
強度(kg)
8(対40mm)
マイゾックスコード
82560