週間予定壁掛白板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42506765 品番MH2Wホーロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)610×460 用途週間予定表示 付属品マーカー黒1本・吊具・洋折(小)・ラーフル(小)・マグネット付 材質(板面)ホーロー マイゾックスコード212747

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42506765 MH2Wホーロー 74098298 MH2W ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 馬印 ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 馬印 1枚 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする