マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
伸縮式プリズムメジャーポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42506826
品番
NO,300-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
全長(mm)
1510
用途
起伏の多い場所での測量
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
仕様
8m/8段
質量(kg)
2.1
マイゾックスコード
102023