マイゾックス
マイゾックスの その他測定用品
マイゾックスの 回転計/カウンター
マイゾックスの 数取器
数取器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507002
品番
7連卓上式
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
桁数
4
用途
交通量調査等
質量(g)
570
タイプ
7連卓上式
マイゾックスコード
82375