マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの 直尺
折りたたみ式縮尺スケール パスケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42507316
品番
パスケ15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬質P.P製。
くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
読みとりやすくかさばらない。
一本でよくばりの×8目盛。
社名など入れるとPR用に利用可能。
サイズ
15cm(1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)
寸法(mm)
170×25×0.9
用途
図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
質量(g)
5
マイゾックスコード
218180